TELEVES - Välitaajuuskytkin - 4*SAT+TV IN /8 OUT

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32

Tulojen lukumäärä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 8

  • Tulojen lukumäärä - 5

  • Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen

  • Sarjaankytkettävissä - kyllä

  • Runkolinjan ulostulojen määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450172803

Sähkönumero

7552765

Toimittajan tuotenumero

T714503

Tukkuerä

1

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

8

Tulojen lukumäärä:

5

Terrestriaalinen sisääntulo:

aktiivinen

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Runkolinjan ulostulojen määrä:

5

Virrankulutus:

65 mA

Verkkolaite:

ei ole

Ohjaussignaali:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB syöttö:

12 V

22 kHz-generaattori:

ei

NevoSwitch suorajakelukytkin 5x5x8

NevoSwitch suorajakelukytkin 5x5x8

Toimitusmyyntinä

Nevoswitch T714503 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 5 tulolla (yksi maanpäällinen ja satelliitin 4 polaarisuutta), 8 lähdöllä ja 12 dB:n potentiometrillä jokaista ulostuloa kohti.Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.

Ominaisuudet:

- Yksi potentiometri (12 dB) kullakin käyttäjäulostulolla tason optimoimiseksi yksilöllisesti
- Kytkin, jolla mahdollistaa virransyötön tarvittaessa mastovahvistimelle.
- Mahdollista syöttää virtaa suoraan satelliittivastaanottimesta ilman erillistä virtalähdettä
- Etätehonsyöttö VL:n kautta
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä
- Aktiivinen terrestriaalitulo
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus
- Erittäin kompakti
- Valmistettu zamakista
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla
- Valittavissa ECO-tila
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde
- Alhainen virrankulutus