SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ HEX EZn 14x100 AV21 10kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija - 16.55 mm
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031718113
Sähkönumero
1310898
Toimittajan tuotenumero
9640071811
Tukkuerä
50
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija:
16.55 mm
Pituus:
100 mm
Porausreiän halkaisija:
14 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
75 mm
Avaimen leukaväli:
21 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä