SG ARMATUREN - Keskiölevy Install - 1os/2os sovitepala VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Saranoitu kansi - ei

  • Tilaa merkinnälle - kyllä

  • Lukittava - ei

  • Mitat - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987693019

Sähkönumero

2508435

Toimittajan tuotenumero

76930

Tukkuerä

960

Väri:

valkoinen

Saranoitu kansi:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Lukittava:

ei

Mitat:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Laitteen leveys:

15 mm

Laitteen korkeus:

56 mm

Laitteen syvyys:

7 mm

Sovitepalat 1 osaisen kalusteen asentamiseksi 1,5 osaiseen peitelevyynvalkoinen

Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 108mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon.