SG ARMATUREN - Keskiölevy Install - 1os/2os sovitepalat MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Saranoitu kansi - ei
Tilaa merkinnälle - kyllä
Lukittava - ei
Mitat - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987693118
Sähkönumero
2508436
Toimittajan tuotenumero
76931
Tukkuerä
960
Väri:
musta
Saranoitu kansi:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Lukittava:
ei
Mitat:
muu
RAL-numero (vastaava):
9004
Laitteen leveys:
15 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Laitteen syvyys:
7 mm
Sovitepalat 1 osaisen kalusteen asentamiseksi 1,5 osaiseen peitelevyynmusta
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 108mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon.
Sovitteen avulla 1-osaiset keskiölevylliset kalusteet, voidaan asentaa 108mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille tarkoitettuun aukkoon.