SCHNEIDER ELECTRIC - Kulmakappale - Pyör. kulma 25mm 2kpl valk

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

27 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 mm

Leveys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 27 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480572142

Sähkönumero

1458045

Toimittajan tuotenumero

ETK25341D

Tukkuerä

5

Korkeus:

27 mm

Leveys:

45 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Ultra pyöristetty kulma 25mm - johtolistoihin - valkoinen -kuluttajapakkaus

Ultra
  • Ultra on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto
  • Joustava ratkaisu sekä asentajille että asukkaille
  • Sisältävät vain ympäristöystävällisiä materiaaleja
  • Helppo ja nopea asennus
Sovellukset:
  • Kaapeleiden ja johtojen peitetty asennus asuin- ja liikerakennuksissa