Varastointi päättyy

SYLVANIA - Teoll.valaisin sulj. Start Waterproof - 0046372 IP65 1500 7200LM 840 O

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1488 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot640 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1240 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1540 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7200...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2550...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4650...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7300...0 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 53 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288463728

Sähkönumero

4357078

Toimittajan tuotenumero

0046372

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

53 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

kaapelointi

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1488 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Leveys:

70 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

220.8...240.9 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

69 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...50 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

23

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

1

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

136...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7200...0 lm

Start Waterproof Slim 1500 53W 7200lm 4000K IP65 opaali harmaa

Start Waterproof Slim on siro ja tiivisrakenteinen valaisin, joka soveltuu erinomaisesti mm. varastotiloihin, halleihin, autotalleihin ja muihin teknisiin tiloihin. Vankka polykarbonaattirunko, pikalukittava päätylevy ja vapaasti siirrettävät kattoasennuskiinnikkeet takaavat nopean ja luotettavan asennuksen sekä huollon. Erittäin pitkä käyttöikä 50 000 tuntia.

  • Pinta-ja ripustusasennettava
  • LED 19W, 28W, 35W ja 53W
  • 2500 - 7200lm
  • Pituudet 600mm, 1200mm ja 1500mm
  • Valotehokkuus max. 136 lm/W
  • Ei himmennettävä
  • Värilämpötila valkea 4000K
  • Erittäin tiivis rakenne IP65
  • Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08)
  • Opaalikupu polykarbonaattia
  • Kaapelointi 3x2,5mm2 läpijohdotettu
  • Kattoasennuskiinnikkeiden paikkaa voidaan vapaasti siirtää koko valaisimen pituudella
  • Valaisimen kytkentä kätevästi päädyssä pikalukittavan liukukannen alla
  • Kytkentäliitin jousipainikkeella
  • Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
  • Saatavissa vaijeriripustussarja 1,5m
  • Sallitu ympäristölämpötila -25 - +50°C
  • Pitkä elinikä 100 000h/L70B50