WAGO - Oikosulkusilta 221-942 - Jumpperi, 2-OS, In 25 A (5 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 41 A
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
221-sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4055144067965
Sähkönumero
1939290
Toimittajan tuotenumero
221-942
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
41 A
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Jumpperi 221-sarjan Vipu-rasialiittimille, 2-Pinninen, tumman harmaa,400 V, In 25 A
Oikosulkusilta Vipu-WAGO:ille
Tämän oikosulkusillan avulla silloitat kaksi liitintä samaan potentiaaliin
Oikosulkusilta Vipu-WAGO:ille
Tämän oikosulkusillan avulla silloitat kaksi liitintä samaan potentiaaliin