HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A/IP20 USB A+C UKJ VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 0 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334528340

Sähkönumero

2507816

Toimittajan tuotenumero

48046089

Tukkuerä

120

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

0 mA

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Pistorasia SCHUKO/USB A-C Q.x, puhtaanvalkoinen samettinen Pistorasia 1-osainen 2:lla USB-liittimellä tyyppi A (2,4A) ja tyyppi C (3,0A) mobiililaitteiden kuten tablettien, älypuhelinten, navigointilaitteiden ja digitaalikameroiden laatamiseksi USB-kaapelin kanssa. USB-liitynnät on oikosulku- ja ylikuormitussuojattu (elektroninen sulake). Rasian asennus uppoasennukseen kojerasiaan tai pinta-asennukseen pinta-asennusrasian kanssa. Liitynnät jousiliittimin.