DREAMLED - Pistorasia - ProMini 2S/16A/ IP20/ PPJ/VAL

DreamLed Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024026001

Sähkönumero

2402600

Toimittajan tuotenumero

DPROMINW

Tukkuerä

25

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

121 mm

Laitteen korkeus:

61 mm

Laitteen syvyys:

138 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Pro Mini, 2-osainen markkinoiden pienin lisäpistorasia 121x138x61 mm ABBImpressivo, IP20.

Dreamled Pro Mini valkoinen on markkinoiden pienin 121x138x61mm 2-osainen, pinta-asennettava lisäpistorasia, joka sisältää ABB Impressivo-sähkökalusteet. Pistorasia on Avainlipputuote ja se valmistetaan Suomessa. Pistorasialla on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan asennustaustalevyä. Pro Mini lisäpistorasia on yhteensopiva Pro Mini Plus pistorasian kanssa valokatkaisimella (hanki erillinen Dreamled liitäntälaite) ja ne soveltuvat keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20.