DREAMLED - Sähköinen lisätarvike - Pro2S/16A35W/IP20/PPJ/KYT1X/VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö
Johtimien määrä - 5
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pro Power Primary
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041417721
Sähkönumero
4141772
Toimittajan tuotenumero
DPROPPRIW
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pistorasiayksikkö
Johtimien määrä:
5
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Pro Power Primary pistorasia, sis. Integroidun liitäntälaitteen 35W/24V+ valokatkaisijan, 2-osainen ABB Impessivo, IP20. Ohjataan Primarynsekä Pro Power Standy yksikköihin liitettyjä valaisimia.
Dreamled Pro Power Primary valkoinen on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35 W led-liitäntälaitteen ja valokatkaisijan sekä ABB Impressivo-sähkökalusteet. Primarylla voidaan paikallisen valaisimen lisäksi ohjata Pro Power Standby yksiköihin liitettyjä valaisimia. Dreamledin kaikki pistorasiat ovat Avainlipputuotteita, ne valmistetaan Suomessa ja tuotteilla on 5 vuoden takuu. Primary pistorasian wago-liittimellä tuodaan neljä toiminnallista johdinta (yleensä MMJ 5*2,5 mm2). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro Power Primary monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.
Dreamled Pro Power Primary valkoinen on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35 W led-liitäntälaitteen ja valokatkaisijan sekä ABB Impressivo-sähkökalusteet. Primarylla voidaan paikallisen valaisimen lisäksi ohjata Pro Power Standby yksiköihin liitettyjä valaisimia. Dreamledin kaikki pistorasiat ovat Avainlipputuotteita, ne valmistetaan Suomessa ja tuotteilla on 5 vuoden takuu. Primary pistorasian wago-liittimellä tuodaan neljä toiminnallista johdinta (yleensä MMJ 5*2,5 mm2). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro Power Primary monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.