OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M32 lgr kaari 90° HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

38.7 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaalin laatu - muu

  • Halkaisija - 38.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196869800

Sähkönumero

1156048

Toimittajan tuotenumero

2154058

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Halkaisija:

38.7 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Jatkomuhvi, kaari, avattava, M32, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035

Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.