EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - ELSR-N-10-2-AO, 10W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 0 mm
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330778350520
Sähkönumero
0436708
Toimittajan tuotenumero
8935052
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
0 mm
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
13.6 mm
Väri:
musta
Itsensärajoittava lämpökaapeli, 10 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 80 °C, Tmax virta päällä: 65 °C
Itsesäätyvä ELSR-N-lämpökaapeli soveltuu jäätymissuojaukseen ja lämpimänäpitoon teollisuuden matalan lämpötilan ympäristöissä. Lisäksi se hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, niin sanotuissa EX-alueissa. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.
Itsesäätyvä ELSR-N-lämpökaapeli soveltuu jäätymissuojaukseen ja lämpimänäpitoon teollisuuden matalan lämpötilan ympäristöissä. Lisäksi se hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa ympäristöissä, niin sanotuissa EX-alueissa. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.