EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 35W/m10°C,Tmax250°C,Tmax165°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 165 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 35 W/m
Nimellisjännite - 230 V
Korkeus - 5.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330778611218
Sähkönumero
0436730
Toimittajan tuotenumero
8961121
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
165 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
35 W/m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.4 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
14 mm
Väri:
oranssi
Materiaaliseulonta:
muu
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Itsensärajoittava lämpökaapeli, 35 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 250 °C, Tmax virta päällä: 165 °C
Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 250 °C) tarkoitettua monipuolista, itsesäätyvää ELSR-SH-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Se sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Lämpökaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.
Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 250 °C) tarkoitettua monipuolista, itsesäätyvää ELSR-SH-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Se sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Lämpökaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.