EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 75W/m10°C,Tmax250°C,Tmax250°C

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 250 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 75 W/m

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Korkeus - 5.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611294

Sähkönumero

0436738

Toimittajan tuotenumero

8961129

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

250 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

75 W/m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

5.4 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

12.1 mm

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

muu

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Itsensärajoittava lämpökaapeli, 75 W/m 10 °C (EN 62395-1), 230 V, Tmaxvirta pois: 250 °C, Tmax virta päällä: 250 °C

Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 250 °C) tarkoitettua monipuolista, itsesäätyvää ELSR-SHH-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Se sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Lämpökaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.