ERARD - Seinäteline - Iso lattiajalusta 40-85 valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - lattia
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 50 kg
Leveys - 1013 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280390601
Sähkönumero
7914343
Toimittajan tuotenumero
WILL1600XL-W
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
lattia
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
50 kg
Leveys:
1013 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1567 mm
Syvyys:
574...574 mm
Väri:
valkoinen
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
Isompi lattiajalusta 40"-85" TV-näytöille pyörillä, valkoinen ERARD
Tyylikäs, valkoinen lattiajalusta kääntyvillä pyörillä. Jalustan avulla näyttösi tai televisiosi liikuttaminen tilasta toiseen on nopeaa ja kätevää.
Ominaisuudet:
Lattiajalusta pyörillä, valkoinen
TV-näytön koko
40\"-85\"
Maksimipaino
50 kg
Näytön maksimipaksuus
100 mm
VESA
200>600x400
Materiaali
Teräs
Väri
Titaaninväri/valkoinen epoksimaalaus
Kaapelien hallinta
Kyllä
Mitat lattiatasossa
1013x574 mm
Tyylikäs, valkoinen lattiajalusta kääntyvillä pyörillä. Jalustan avulla näyttösi tai televisiosi liikuttaminen tilasta toiseen on nopeaa ja kätevää.
Ominaisuudet:
- Näytön korkeuden säätö 200 mm
- Titaaninvärinen, epoksimaalattu 8mm jalusta
- Pylvään leveys 150 mm, valkoinen epoksimaalaus
- 10 monisuuntaista pyörää
- Näytön vaaka-/pystyasennus
- Mahdollisuus lisätä hylly lisävarusteena
Lattiajalusta pyörillä, valkoinen
TV-näytön koko
40\"-85\"
Maksimipaino
50 kg
Näytön maksimipaksuus
100 mm
VESA
200>600x400
Materiaali
Teräs
Väri
Titaaninväri/valkoinen epoksimaalaus
Kaapelien hallinta
Kyllä
Mitat lattiatasossa
1013x574 mm