TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim T25 x 125 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 25
Terän pituus - 125 mm
Kokonaispituus - 240 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268407834
Sähkönumero
6465928
Toimittajan tuotenumero
0008010008
Tukkuerä
1
Koko (TX):
25
Terän pituus:
125 mm
Kokonaispituus:
240 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
kyllä
Kärjen halkaisija:
5.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
ei
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Paino:
100 g