HAGER - Peitelevy Tehalit.BRP - GT452 HF 2-os. 4M LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - muu
Malli / Tyyppi - sileä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740023320
Sähkönumero
1476257
Toimittajan tuotenumero
GT4529016
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
4
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
sileä
Väri:
valkoinen
Pituus:
140 mm
Aukon leveys:
90 mm
Aukon korkeus:
45 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
Kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kotelointiluokka (IP):
IP20