ABB - Keskiölevy Impressivo - TV/R/Sat, mVAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmetalli

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - SAT

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395128626

Sähkönumero

7060517

Toimittajan tuotenumero

1743-884

Tukkuerä

10

Käyttö:

SAT

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

63 mm

Laitteen korkeus:

63 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9016

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

63 mm

Keskiölevy, Impressivo, antenni TV/R/Sat, matta valkoinen

Keskiölevy yleisimmille myynnissä oleville antennirasian rungolle. Sat liittimen aukko on suljettu, mutta voidaan avata asennuspaikalla. Sopii 85mm peitelevyihin. Pinta on maalattu. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.