SG ARMATUREN - Yhdistelmätermostaatti Install - Term.13A/250V/3000W/IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 13 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021988204504
Sähkönumero
2620531
Toimittajan tuotenumero
820450
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
13 A
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
painike
Korkeus:
83.5 mm
Leveys:
83.5 mm
Syvyys:
44.6 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9003
Halkaisija:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
IFTTT-tuki:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä
SG Install Yhdistelmätermostaatti ohjaa sähköistä lattialämmitystä monilla ominaisuuksilla kodin lämmityksen optimoimiseksi.
Aikataulutustoiminnon avulla käyttäjä voi optimoida kodin lämmitysajan niin, että energiaa kulutetaan vain jonkun ollessa kotona. Termostaatti säästää energiaa sammuttamalla lämmityksen automaattisesti, jos se havaitsee, että ikkuna tai ovi on ollut auki pidempään. Puulattiat voidaan suojata liialliselta lämmitykseltä lattian lämpötilasuojalla. Kylpyhuoneen lattiat voidaan pitää kuivina teho-ohjatulla lämmityksellä, joka perustuu lämpötilan sijaan aikaväleihin.