MILWAUKEE AD - Viiltosuoja - CUT LEVEL C - 40CM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546347772
Sähkönumero
6309048
Toimittajan tuotenumero
4932478584
Tukkuerä
1
Pituus:
400 mm
Viiltosuojahihat EN388:2016 (2342C). Todella joustava nailonmateriaali.Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa. Kevyt jahengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle.Elastinen peukaloaukko.
MILWAUKEE® Viiltosuojahihat Cut Level C. Todella joustava nailonmateriaali 4-suuntaisilla venytyspisteillä tekee hihasta sopivan jokaiselle käyttäjälle. Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa tekee hihasta sopivan käsivarren muotoon. Joustava nauha ja ranneosa sekä liukumattomat pisteet hauiksen kohdalla pitävät hihan paikallaan ja estävät sen veltostumisen. Kevyt ja hengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle. Elastinen peukaloaukko välttää paineen syntymistä käsineitä käytettäessä. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C) ja UKCA.
MILWAUKEE® Viiltosuojahihat Cut Level C. Todella joustava nailonmateriaali 4-suuntaisilla venytyspisteillä tekee hihasta sopivan jokaiselle käyttäjälle. Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa tekee hihasta sopivan käsivarren muotoon. Joustava nauha ja ranneosa sekä liukumattomat pisteet hauiksen kohdalla pitävät hihan paikallaan ja estävät sen veltostumisen. Kevyt ja hengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle. Elastinen peukaloaukko välttää paineen syntymistä käsineitä käytettäessä. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C) ja UKCA.