HELLERMANNTYTON - Johdinside - T150L 8,9 x 820 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
8.9 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 8.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 820 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026106694
Sähkönumero
1370505
Toimittajan tuotenumero
111-15460
Tukkuerä
500
Nauhan leveys:
8.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
820 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Nipun halkaisija:
8...245 mm
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
2 mm
Pienin vetolujuus:
780 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
Havaittavissa:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu