FIX-MASTER - Betoniruuvi 50 kpl - TSM-IM ZN 6X55 M8/M10 SISÄK 50 kpl

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi 50 kpl - TSM-IM ZN 6X55 M8/M10 SISÄK 50 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

55 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 55 mm

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116920760

Sähkönumero

1361564

Toimittajan tuotenumero

78246 55 999 1

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

muu

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

55 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaalin laatu:

muu

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM-IM ZN 6X55 M8/M10 SISÄK