FINNSAT - Liitosjohto - N-N/N-N 15m Ecoflex10Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 15 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001702
Sähkönumero
7555509
Toimittajan tuotenumero
FS15NFNF
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
15 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaus:
parisuojaus
Valmiskaapeli 15m N-naaras/N-naaras Ecoflex10 Plus 50ohm, musta
Finnsat valmiskaapeli 15 metriä N-naaras liittimillä.
Kaapelina 50 ohmin laadukas ja pieni vaimennuksinen Ecoflex10 Plus.
OMINAISUUDET
Finnsat valmiskaapeli 15 metriä N-naaras liittimillä.
Kaapelina 50 ohmin laadukas ja pieni vaimennuksinen Ecoflex10 Plus.
OMINAISUUDET
- 50 ohmin koaksiaalikaapelijumpperi
- Pituus 15 metriä
- Kaapeli Ecoflex10 Plus
- Kaapelin ulkohalkaisija 10,2 mm
- Liittimet N-naaras/N-naaras