SORMAT - Ruuvitulppa - NG 4x20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
4 mmPituus:
20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 4 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 2...3 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031750144
Sähkönumero
1324010
Toimittajan tuotenumero
9640075014
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
4 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
2...3 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
20 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Reunalla:
ei
Porausreiän syvyys:
25 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
ei
Väri:
harmaa
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei