SORMAT - Ruuvitulppa - NG 5x25

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Pituus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 2.5...4 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031750151

Sähkönumero

1324011

Toimittajan tuotenumero

9640075015

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laajeneva tulppa

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

2.5...4 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

25 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Reunalla:

ei

Porausreiän syvyys:

30 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

ei

Sopii kaasubetonille:

ei

Soveltuu kipsille:

ei

Väri:

harmaa

Sopii lastulevylle:

ei

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

ei

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

NG 5x25 nailontulppa Laadukas nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin. Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa. Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja. Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.