LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX CRANE F 4G70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044774451824
Sähkönumero
0443742
Toimittajan tuotenumero
0041063
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
300 V
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Ulkovaipan väri:
musta
Johdintunniste:
väri
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
71 mm
Kaapelin korkeus (noin):
22 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
220 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
88 mm
Käyttölämpötila:Ajoittainen taivuttelu: -25... +90 °C Kiinteä asennus -40…+90 °C Nimellisjännite: U0/U: 300/500 V