LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 100 BK 3G1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Johdineriste - PVC
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 10.1 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044773754223
Sähkönumero
0444261
Toimittajan tuotenumero
1120463
Tukkuerä
1
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.1 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
ei ole
Suojajohdin:
kyllä
Kiertymisenkestävä:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
151.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
144 kg/km
Johtimien määrä:
3
Lämmönkesto:
- ajoittainen taivuttelu: -30...+70 °C
- kiinteä asennus: -40...+80 °C.
Johdineriste: kylmänkestävä PVC, värimerkityt johtimet.
Ulkovaippa: kylmän- ja UV-valonkestävä PVC, musta (RAL9005).
Nimellisjännite: U0/U: 600/1000 V.