WIHA - Ruuvitaltta - VDE ura 2,5x65 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

2.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 2.5 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 167 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Terän pituus - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995423766

Sähkönumero

6435951

Toimittajan tuotenumero

42376

Tukkuerä

10

Kärjen leveys:

2.5 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

167 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

65 mm

Kärjen halkaisija:

2.5 mm

Koko:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Kiertyvä pää:

kyllä

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Terän pinnan suojaus:

sinistetty

Paino:

16 g

Tarkkuusruuvimeisseli PicoFinish eristetty ura 2,5x65 mm

Hienomekaaniset ruuvaukset ovat haasteellisia, koska ne vaativat tarkkuutta, samalla kun työkappale ei saa vaurioitua. Wihan PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselit soveltuvat ihanteellisesti sähkö- ja hienomekaniikan tarkkuutta vaativiin töihin sekä harrastus- ja pienoismallirakentamiseen. Wiha PicoFinish®-tarkkuusruuvimeisselissä on pitkä ja kapea kahva sekä pyörivä kahvan pää. Ergonominen kahva pehmeällä kädensijalla mahdollistaa miellyttävän työskentelyn. Kevyesti liikkuva kahvan pää tukee tarkkaa ja nopeaa vääntämistä. Oikea meisseli on helppo valita, koska kahvan päähän on painettu selkeät profiilisymbolit. Eristetyt työkalut on testattu testattu yksitellen ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Valmistettu IEC 60900 -standardin mukaan. Valmistettu kromi-vanadium-molybdeeniteräksestä, mustattu, eristetty. Ihanteellinen sähköasennusten ja jännitteisten osien tarkkuutta vaativiin ruuvauksiin.