EXAKTOR - Teollisuusvalaisin suljettu - Agro+ L150 9400lm MB60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 63 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MAMBAmini Agro+
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330139530608
Sähkönumero
4306762
Toimittajan tuotenumero
E7217172
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
63 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1578 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
104 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
200...350 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
84 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
30
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100000 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
7.5 %
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
51
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Agro+ on kemikaalinkestävä ja tiivis (IP66) yleisvalaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin. Sen maksimiteho on valittavissa dippikytkimellä useista vaihtoehdoista.
Kolme eri optiikkaa (30°, 60° ja 90°) mahdollistavat Agro+ käytön niin avoimilla alueilla kuin hyllyväleissä.
Se soveltuukin erinomaisesti esimerkiksi karjasuojiin, teollisuus- ja tuotantotiloihin.
Agro+ runko on lasikuituvahvistettua UV-suojattua kemikaalinkestävää polyesteriä ja kupu UV-suojattua akryylia.
Valaisimen paloluokka on UL 94 HB ja sillä on D-merkintä.
Agro+ on aina läpijohdotettu. EnstoNetillä varustettu, irrotettava komponenttilevy helpottaa asentamista.
Valaisin on saatavilla DALI-ohjauksella tai langattomalla Casambi-ohjauksella. Saatavilla myös tunnistinversiot RS, RS DIM ja BTDA.
RS = mikroaaltotunnistin
Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.
RS DIM -versiossa on käytävätoiminto.
Valaistustaso on n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.
RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään.
Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta.
Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.
RS DIM -versiossa orjavalaisimina on käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.
BTDA = Bluetoothilla toimiva mikroaaltotunnistin. Jokaisessa valaisimessa oltava oma tunnistimensa, jolloin ohjaus on täysin langatonta.
RS/RS DIM/BTDA -versioiden max asennuskorkeus 4 m
Rakenne: runko lasikuituvahvistettua UV-suojattua polyesteriä (RAL7035), kemikaalinkestävä. Tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevy
Asennus: kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.
Valonlähde: 4000K
Kytkentä: kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä.
ON/OFF: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 3-v läpijohdotus 5x2,5 mm²
DALI: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentärima, 1-v + DALI läpijohdotus 5x2,5 mm²
Kotelointiluokka: IP66
Värilämpötila: 4000 K
Käyttölämpötila: - 20 … + 35 C°
IK luokka: IK03
Paloluokitus (UL94): HB ja kemikaalinkestävä D-merkintä Valontuotto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: valaisimen jäljelläoleva valontuotto, LLMF (lamp lumen maintenance factor), 100 000 h @ Ta25°C: 0,80 (80 %) LED moduulin elinikä: L80B50, 100 000 h @ Ta 25 °C Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä laskettu 0,1 % / 1000 h @ Ta25°C (Min - 20 /Max + 35 °C) vikaantumisasteella: 100 000 h
Takuu: 5 vuotta