MILWAUKEE AD - Kypärä - BOLT? 200 TUULETUSAUK, VAL

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546340742

Sähkönumero

6309072

Toimittajan tuotenumero

4932478141

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Suojakypärä BOLT™ 200 tuuletusaukoilla.EN 12492.IskunkestäväLexan™-kuori. HUOM! EI SOVELLU JÄNNITETÖIHIN. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta.Rattisäätö. Koko 52-68 cm.

MILWAUKEE® BOLT™ 200 -suojakypärä. Iskunkestävä Lexan™-kuori. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Erittäin mukava ja helposti säädettävissä rattisäädön avulla. Vaahtomuovi jäykistyy asteittain, kun siihen kohdistuu iskuja, jolloin paine jakautuu tasaisesti koko pään alueelle riippumatta mihin isku kypärässä osuu. Mukava sisäosan vaahtomuovimateriaali. Hengittävä, pestävä ja vaihdettava hikinauha & pehmuste. Tuuletusaukollisen version mukana toimitetaan kiinnitetty EN 12492 -leukahihna (punainen). Umpimallisten tuuletusaukollisten versioiden mukana toimitetaan EN 397 -leukahihna (harmaa). Sertifioitu standardin EN 397:2012 mukaisesti jolloin kypärä kestää jopa -40°C lämpötilan, sivusuuntainen muodonmuutos ja sähköeristys 440 V a.c. (umpimalli). Sertifioitu standardien EN 12492:2012 (tuuletusaukollinen malli). Koko 52 - 68 cm. Saatavilla 8 eri mattapintaista värivaihtoehtoa.