MILWAUKEE AD - Kypärä - BOLT? 200 TUULETUSAUK, HIVIS

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546409395

Sähkönumero

6309074

Toimittajan tuotenumero

4932480654

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Suojakypärä BOLT™ 200 tuuletusaukoilla.EN 12492.IskunkestäväLexan™-kuori. HUOM! EI SOVELLU JÄNNITETÖIHIN. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta.Rattisäätö. Koko 52-68 cm.

MILWAUKEE® BOLT™ 200 -suojakypärä. Iskunkestävä Lexan™-kuori. BOLT™-järjestelmä takaa yhteensopivuuden kypärän ja käyttöyhteystuotteen välillä helpon liitäntäjärjestelmän kautta - saatavilla laaja valikoima BOLT™-käyttöyhteystuotteita. Erittäin mukava ja helposti säädettävissä rattisäädön avulla. Vaahtomuovi jäykistyy asteittain, kun siihen kohdistuu iskuja, jolloin paine jakautuu tasaisesti koko pään alueelle riippumatta mihin isku kypärässä osuu. Mukava sisäosan vaahtomuovimateriaali. Hengittävä, pestävä ja vaihdettava hikinauha & pehmuste. Tuuletusaukollisen version mukana toimitetaan kiinnitetty EN 12492 -leukahihna (punainen). Umpimallisten versioiden mukana toimitetaan EN 397 -leukahihna (harmaa). Sertifioitu standardin EN 397:2012 mukaisesti jolloin kypärä kestää jopa -40°C lämpötilan, sivusuuntainen muodonmuutos ja sähköeristys 440 V a.c. (umpimalli). Sertifioitu standardien EN 12492:2012 (tuuletusaukollinen malli). Koko 52 - 68 cm. Saatavilla 8 eri mattapintaista värivaihtoehtoa.