HIDE-A-LITE - Pinta-asennusvalaisin - IP44 IK04 E27 255mm WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

259 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - valkoinen

  • Iskunkestävyysluokka - IK04

  • Sisältää lampun - ei

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146362

Sähkönumero

4143834

Toimittajan tuotenumero

7508774

Tukkuerä

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

II

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

259 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

84 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Soveltuu lampputeholle:

1...13 W

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Plafondi Moon Basic E27 255 Recycled, valmistettu 90%kierrätysmateriaalista. Katto- tai seinäasennukseen. Huom: Valonlähde eisisälly. Valaisimen kupu syö valonlähteen valovirrasta noin 15%.Valolähteeksi suositellaan mahdollisimman ympärisäteilevää mallia. Hide-a-lite Choice – tietoinen valinta kestävää kehitystä varten. Helposti asennettava perusplafondi, valmistettu 90% kierrätysmateriaalista. Voit helposti purkaa valaisimen ja kierrättää osat tuotteen elinkaaren jälkeen. Täydelliset plafondit yksityisiin sisätiloihin, kuten portaikkoon, varastoon ja vaatehuoneisiin. Pinta-asennus. Paljon tilaa valaisimessa ja mahdollisuus pinta-asennettavaan johdotukseen. Valitse itse valonlähde tarvittavien ominaisuuksien mukaisesti (ei mukana). Kierrätysmateriaalien, helpon asennuksen ja minimaalisen huoltotarpeen ansiosta plafondi on taloudellinen, kestävä ja ympäristötietoinen valinta.