HIDE-A-LITE - Valonheitin Scout G2 - IP66 1500lm-4250lm 30W 840

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Liiketunnistin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146089

Sähkönumero

4528801

Toimittajan tuotenumero

7767999

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

35 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

168 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

87 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

75 %

Pituus:

205 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.17

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Nimellisvirta-alue:

370...870 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

75

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

90

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valonheitin Scout G2 XS 4000K Asym, DIP-Power 10W/20W/30W, 1500-4250lm.80°x150° valokeila. IP66, IK08. Mukana 2m kaapeli.

Valonheitin joka sopii erinomaisesti ulkotiloihin, kuten varastojen porteille tai pysäköinnin, julkisivujen ja kylttien valaisemiseen. Scout G2 on monipuolinen valaisin, joka voidaan tarvikkeiden yhdistelmillä sopeuttaa erilaisiin käyttökohteisiin. Tarvikkeiden mukana on pultit, mutterit ja ruuvit kiinnittämistä varten. Epäsymmetrinen valokuvio ja suuri valotehokkuus. Säädettävä sanka, kiinnitetään ruuveilla. Scout G2 XS:n kanssa voit helposti muuttaa tehoa DIP-SwitchPower ominaisuuden avulla. Mukana sisäänrakennettu ja vaihdettava liitäntälaite ja 2m kumikaapeli suoraan 230V liitäntään.