HIDE-A-LITE - Valonheitin Scout G2 - IP66 1560lm-4250lm 30W 840

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W

Pituus:

752 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1301 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146157

Sähkönumero

4528808

Toimittajan tuotenumero

7768006

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

84 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

169 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

87 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

75 %

Pituus:

752 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.17

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Nimellisvirta-alue:

370...870 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Heijastimen väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

75

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

90

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valoisuusintensiteetti:

1360...0 cd

Kokonaisharmoninen särö (THD):

25 %

Valaisimen valotehokkuus:

142...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4250...0 lm

Kylttivalaisin Scout G2 Sign 50 XS 4000K Asym, DIP-Power 10W/20W/30W,1560-4250lm. 80°x150° valokeila. IP66, IK08.

Scout G2 Sign on täydellinen valaistusratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen ja tarjoaa varren kytkentärasialla ja valaisimella yhdessä. Helpottaa kylttien ja julkisivujen valaisemista. Scout G2 Sign 50 XS -valaisimessa voi tehoa muuttaa helposti DIP-Switch Powerin ominaisuuden avulla. Valaisimen mukana on 0,5m varsi, jossa kytkentärasia ja avattavat liittimet. Valaisin ja valaisinvarsi voidaan myös asentaa kiinnityslevyyn lisätukevuutta varten.