TELEVES - Paneeli-kuitu - 19" 2RU 48 x SC/APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntöjen määrä etupuolella:

48

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntä etupuoli - LC-Duplex

  • Liitäntöjen määrä etupuolella - 48

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450200667

Sähkönumero

7267450

Toimittajan tuotenumero

T533157

Tukkuerä

1

Liitäntä etupuoli:

LC-Duplex

Liitäntöjen määrä etupuolella:

48

Väri:

musta

19" 2RU paneeli 48 SC/APC-adapterille, adapterit myydään erikseen Televesin 19"" 2RU paneeli irrotettavalla kuitukotelolla. Soveltuu SC simplex- ja LC duplex -adaptereille (adapterit myydään erikseen).

Kotelo on valmistettu teräksestä ja pintasuojattu polyesterihartsilla, joten se on käytössä erittäin kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu. Jokainen liitäntä on myös lasermerkattu tunnistenumerolla (1-48).

Ominaisuudet:
  • väri: musta
  • mukana 4 ruuvia ja 4 mutteria
  • varustettu FO-levyllä ja kannella
  • sisältää kiinnikkeet ja laipat kiinnitystä ja ohjausta varten