NEXANS - Asennusjohto-HF Nexans - EQ EASY ML-HF 1,5 VA R100 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Asennusjohto-HF Nexans - EQ EASY ML-HF 1,5 VA R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000119499

Sähkönumero

0415559

Toimittajan tuotenumero

11175140-202-02

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

valkoinen

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Paino:

20 kg/km

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen putki- taikanavajärjestelmiin sekä kytkentäjohdoksi kaappiin tai armatuureihin.

EQ on halogeeniton, HFFR-eristeinen asennusjohto, jossa on pyöreä kuparilanka. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 02 31-3:n mukaan. Johtimen resistanssi on IEC 60228 luokan 1 mukainen. Vaipassa on merkintänä esim: ”NEXANS GS 1,5 mm2 SEMKO Ds2d2a2”. Kaapeli täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapeli on Intertekin hyväksymä.