ABB - Virtakisko - 2-napainen 56 moduulia UL 508

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 2
Napojen lukumäärä - 56
Pituus - 985 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779906807
Sähkönumero
3212123
Toimittajan tuotenumero
PS2/56/18CB
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
2
Napojen lukumäärä:
56
Pituus:
985 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
56
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
28
Poikkipinta-ala:
18 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
600 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA
S200 UL1077 Johdonsuojakatkaisijan virtakisko.
E90 UL Putkisulakepitimen virtakisko.
Päätykappale: PS-END3CB, Snro 3212127