SCHNEIDER ELECTRIC - Asennussarja Thorsman - UFB-700M Kansi+as.keh.UFB-700G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 322 mm
Kanavan korkeus - 89...119 mm
Säätövara - 115...125 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 5
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7332418020206
Sähkönumero
1423626
Toimittajan tuotenumero
5198715
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
322 mm
Kanavan korkeus:
89...119 mm
Säätövara:
115...125 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
5
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
115 mm
Kanavan leveys:
231...322 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
kyllä
Asennusaukon muoto:
suorakulmainen
Asennusaukko pylväälle:
kyllä
Seinämän materiaali:
teräs
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
kyllä
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Thorsman lattiarasiat
Lattiarasioilla piilotat helpostoi pistorasiat, datarasiat, telerasiat ja mikrofoni sekä kaiutinliittimet pois näkyvistä helposti saataville.
Soveltuu loistavasti näyttämöille, toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin, urheilusaleihin mutta myös asuinrakennuksiin ja omakotitaloihin, joissa arvostetaan joustavuutta ja mukautuvuutta.
Saatavilla useita kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan.