SCHNEIDER ELECTRIC - Johdotuskouru - AK2GD10075 pvc 100x75x2000 har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 75 mm
Leveys - 100 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110570489
Sähkönumero
1458071
Toimittajan tuotenumero
AK2GD10075
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
75 mm
Leveys:
100 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
0 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
0 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1.5 mm²
RAL-numero:
7030
AK2-johdotuskouruilla kojekaapin sisäiset johdotukset pysyvät järjestyksessä ja siististi omilla paikoillaan.