TRADEFORCE - Kaapelinkatkaisupihdit - Räikkäleikkuri 60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 60 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 500 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus - 350 mm
Vaihdettava leikkuupää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268408725
Sähkönumero
6465952
Toimittajan tuotenumero
0001420002
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
60 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
500 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen räikkätoiminnolla
Kokonaispituus:
350 mm
Vaihdettava leikkuupää:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
ei
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Soveltuu teräspunokselle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Puristussuojalla:
ei