SYLVANIA - Seinävalaisin ulko - 0047136 4,5W 2X140LM IP54 BL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 5.8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 104000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Wall Cube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288471365
Sähkönumero
4579605
Toimittajan tuotenumero
0047136
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
5.8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
104000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
kaapelointi
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
108 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
108 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
36.6...39.9 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Korkeus/syvyys:
109 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
82
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Tehokerroin:
0.66
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
100
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
46 %
Valaisimen valotehokkuus:
48...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
280...0 lm
Tyylikäs ylös- ja alaspäin valaiseva sisä- ja ulkovalaisin seinäasennukseen. Valon avautumiskulmaa voidaan muuttaa joustavasti suljettavilla ja avattavilla läpillä. Valinnan mukaan voidaan esim. sulkea ylävalo kokonaan niin, että valaisin valaisee vain alaspäin. Rungon alaosassa on painokytkin, jolla värilämpötilaa voi vaihtaa 3000K/4000K.
Alumiinirunkoinen Wall Cube sopii rakennusten seinien, parvekkeiden ja sisäänkäyntien valaisuun. Värit valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005. Koko 108x108x108 mm.
- LED 5,8W
- 2x140 lm
- Värilämpötila 3000K/4000K valittavissa rungon alaosan painokytkimellä
- IP54, IK05
- Säädettävä avautumiskulma 0–94 °
- Valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005
- Käyttölämpötila ta -20°C – +45°C
- Vankka runko valualumiinia
- Suojausluokka I
- Kaapelointi 3 x 1,5 mm2 päättyvään asennukseen
- Elinikä 104 000 h L70B50
- Takuu 5 vuotta