ENSTO - Runkovalaisin - FL15 3RW90F 15540LM 108W IND

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 108 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Himmennys DALI - ei
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100457969
Sähkönumero
4390828
Toimittajan tuotenumero
FL153RHW90F155-I
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
108 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Himmennys DALI:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Pituus:
1533 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
86 mm
Korkeus/syvyys:
76 mm
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
144...144 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
15540...15540 lm
LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!