SYLVANIA - Vakiolamppu - A60 8W/827 806lm E27 3kpl

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Valovirta - 806...806 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 3 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288295824

Sähkönumero

4741165

Toimittajan tuotenumero

0029582

Tukkuerä

3

Lampputeho:

8...8 W

Valovirta:

806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

101 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

806 lm

Nimellisvirta-alue:

34.8...34.8 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Himmennettävä:

ei

ToLEDo GLS A60 8W E27 2700K 806lm opaali 3 kpl pahvipakkaus ToLEDo GLS -vakiolamppu sopii halogeeni-, hehku- ja pienoisloistelamppujen tilalle esimerkiksi hotelleihin, ravintoloihin, auloihin, käytäviin ja portaikkoihin. Tasainen valonjako ja hyvä värintoisto CRI80. Elinikä 15 000 tuntia, takuu 3 vuotta. Saatavissa 3 kpl ja 10 kpl monipakkauksissa.