UTU POWEL - Ryhmäkeskus Fe - SOLAR-40A-6KA IP34 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 0

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001692

Sähkönumero

3427481

Toimittajan tuotenumero

SOLAR-40A-6KA

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

500 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

450 mm

Syvyys:

110 mm

Väri:

harmaa

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Suojaus pääkytkimellä:

kyllä

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

0

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

1

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Varatila moduulikojeille:

0

Laajennusmahdollisuus:

ei

Rivien lukumäärä:

2

Lukitus/kiinnitys:

muu

RAL-numero:

7035

Aurinkosähkökeskus SOLAR-40A-6KA IP34 40A FE, pinta-asennukseen. Solar-aurinkosähkökeskus IP34. Vakioitu ryhmäkeskus aurinkosähköjärjestelmiin kuorman- ja energiavarastojen ohjaukseen sekä verkon erotukseen. Yhteensopiva Fronius Symo GEN24 plus -invertterien kanssa. Sisältää Fronius Smart meter TS65A-3 -älymittarin. Vain sisäasennukseen, alin käyttölämpötila -10C. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 40A.