SYLVANIA - LED-valoputki T8 - T8 6,6W 865 600 900lm 30K

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.6...6.6 W

  • Valovirta - 900...900 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Pituus - 589 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288302317

Sähkönumero

4941336

Toimittajan tuotenumero

0030231

Tukkuerä

10

Lampputeho:

6.6...6.6 W

Valovirta:

900...900 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Pituus:

589 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

28 mm

Valotehokkuus:

136 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

900 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

57.4...57.4 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

ToLEDo Neos T8 6,6W 600mm 6500K 900lm. LED-valoputki G13-kannalla.Elinikä 30 000 h. Takuu 3 vuotta. ToLEDo Neos LED-putki on täydellinen asiakkaille, jotka etsivät luotettavaa energiatehokasta LED-ratkaisua korvaamaan perinteiset T8-loistelamput. Käyttökohteina mm. varastotilat, toimistot, koulut, myymälät ja kodin valaistus.

  • Tehot 6,6W, 13,3W ja 17W
  • 900 – 2300 lm
  • Valotehokkuus jopa 136 lm/W
  • Värilämpötilat 4000K ja 6500K
  • Ympärisäteilevä valonjako 300°
  • Pituudet 600 mm, 1200 mm ja 1500 mm
  • Kanta G13
  • Putken pinta on huurrettu
  • Lasiputki ja alumiinipäädyt - sama ulkonäkö kuin perinteisellä loistelampulla
  • Sallittu ympäristölämpötila -20°C – +55°C
  • Takuu 3 vuotta
  • Energialuokka D
  • Elinikä 30 000 h

  • Pakkauskoko 10 kpl
  • Suosittelemme kompensointikondensaattorin poistamista magneettisella kuristimella varustetuissa valaisimissa
  • Sopii suoraan verkkojännitteeseen (AC 220-240V)
  • Ei sovellu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa