BALS - Super Kojepistorasia - E-8108A 16A 250V IP20 1PNE+ 1S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941240338
Sähkönumero
2529013
Toimittajan tuotenumero
E-8108A
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Super-sukopistorasia, jatkuvaan 16A 1-vaihe lataukseen + sulkeutuvaapukosketin. Laippa 50x50mm, ruuviväli 38x38mm, 1,5 - 2,5 mm2, ruuviliittimet, IP20, Väri: sininen 16A Super-suko latauspistorasia
Bals e-Mobility lataus schukopistorasia sähkö -ja hybridiauton 16A jatkuvaan 1-vaihe lataukseen. Varustettu integroidulla joko sulkeutuvalla tai avautuvalla apukoskettimella jota voidaan käyttää tilanhallintaan tai esim. ohjaustarkoituksiin.
Tällä Super-schukolla mahdollistat lataustapa Mode 2 -> TYPE 2 yhteneväisellä latauskaapelilla pitkäaikaisen 16A latauskäytön. DIN EN 62196-1
Suojaluokka IP20, Laippakoko 50x50mm. Reikäväli 38x38mm. Hopeoidut koskettimet.
Current 16A (continuous load) verified on conditions: 16A a.c. / 24h / 50°C DIN VDE 0620-1:2010; DIN EN 60669-1; VDE 0632-1:2009
Bals e-Mobility lataus schukopistorasia sähkö -ja hybridiauton 16A jatkuvaan 1-vaihe lataukseen. Varustettu integroidulla joko sulkeutuvalla tai avautuvalla apukoskettimella jota voidaan käyttää tilanhallintaan tai esim. ohjaustarkoituksiin.
Tällä Super-schukolla mahdollistat lataustapa Mode 2 -> TYPE 2 yhteneväisellä latauskaapelilla pitkäaikaisen 16A latauskäytön. DIN EN 62196-1
Suojaluokka IP20, Laippakoko 50x50mm. Reikäväli 38x38mm. Hopeoidut koskettimet.
Current 16A (continuous load) verified on conditions: 16A a.c. / 24h / 50°C DIN VDE 0620-1:2010; DIN EN 60669-1; VDE 0632-1:2009