UNV - Tallenninjärjestelmä - 4TB kiintolevy 3,5 CCTV

Finnsat Oy
KopioiKopioi
UNV - Tallenninjärjestelmä - 4TB kiintolevy 3,5 CCTV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tallennuskapasiteetti per kovalevy:

4 TB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tallennustapa - digitaalinen

  • Videotulojen enimmäismäärä - 0

  • Tallennuskapasiteetti per kovalevy - 4 TB

  • Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 0

  • Energiankulutus - 5.1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

718037898308

Sähkönumero

7133154

Toimittajan tuotenumero

WD43PURZ

Tukkuerä

1

Tallennustapa:

digitaalinen

Videotulojen enimmäismäärä:

0

Tallennuskapasiteetti per kovalevy:

4 TB

Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:

0

Energiankulutus:

5.1 W

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

6 Mbit/s

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

PoE -porttien lukumäärä:

0

Power over Ethernet:

ei ole

Käyttöjärjestelmä:

ei ole

RAID 0 tuki:

kyllä

RAID 1 tuki:

kyllä

RAID 5 tuki:

kyllä

Leveys:

102 mm

Korkeus:

26 mm

Syvyys:

147 mm

Laitteen rakenne:

muu

RAID 6 kykyinen:

kyllä

RAID 10 kykyinen:

kyllä

RJ45-liittimien määrä:

0

4TB kiintolevy 3,5" S-ATA, optimoitu valvontajärjestelmille, WD Purple™

WD Purple Surveillance 3,5\" kiintolevy on rakennettu jatkuvaan turvakameran kuvamateriaalin tallentamiseen.

Kovalevyllä on 4 TB tallennustilaa ja SATA 3.0 -käyttöliittymä. Kiintolevyjä on mahdollista käyttää tallentimissa useampia kerralla tallentimen kiintolevykapasiteetusta riippuen. Levy on optimoitu tukemaan jopa 64 turvakameraa.

Rakennettu 24/7, aina päällä oleviin teräväpiirtoturvajärjestelmiin. WD Purple -asemat on optimoitu valvontajärjestelmille, sillä niiden tuettu työkuormitusaste on jopa 180 TB/v1 ja tuki jopa 64 kameralle.

Ominaisuudet
  • Kapasiteetti jopa 4 TB
  • Suunniteltu erityisesti valvontaturvajärjestelmiin
  • AllFrame AI -tekniikka tarjoaa lisäparannuksia ja suuremman työmäärän tekoälyä tukeville tallentimille, järjestelmille ja ratkaisuille.
  • Tahrankestävät komponentit
  • RAID-tuki
  • 3 vuoden rajoitettu takuu