EJOT - Poraruuvi - EJOFAST JF3-2-5,5x35-E16 RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 35 mm
Kierteen halkaisija - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4061245015026
Sähkönumero
1377108
Toimittajan tuotenumero
3597511391
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
35 mm
Kierteen halkaisija:
5.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Karkaistu:
kyllä
Pintakäsittely:
pinnoitettu
Uppokanta:
ei
Kiinteä laippa:
kyllä
Mukana aluslevy ja tiiviste:
kyllä
Pään halkaisija:
10.5 mm
Kärjen muoto:
teräväkärkinen
Avaimen leukaväli:
8 mm
Nopea. Luotettava. Ei lastun muodostumista. EJOFAST®-poraruuveissa ei ole perinteistä leikkuuosaa. EJOFAST® JF3-2-5,5 limitysruuvi on erinomainen ratkaisu profiloitujen teräs- ja alumiinilevyjen ja sandwich-paneelien sivuttaislimitysten kiinnittämiseen. Se on valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä ja siinä on karkaistusta teräksestä valmistettu porakärki sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu esiasennettu tiivistealuslevy Ø16 mm. Erinomainen tarttuvuus ja yhteensopivuus EJOFAST® JF -ruuvinvääntimen kanssa tekevät siitä ihanteellisen valinnan ammattimaiseen asennukseen. Luotettavan ruostumattomasta A2-teräksestä valmistetun materiaalin ansiosta EJOT JF3-2-5,5 limitysruuvi on kestävä ja pitkäikäinen. Pakkauskoko 500 kpl. Ruuvin halkaisija 5,5 mm. Avainväli AV 8 mm. Kiinnityspaksuus 0-17 mm. Lisätietoja ks. ETA-10/0200: sivut 138-141 (Annex 125-128).