SALOMAAN KONEPAJA - Aurinkopaneelin alatuki - 30 mm paneelille

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kehyksen korkeus:

30...30 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005817

Toimittajan tuotenumero

SUJ-AT30

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Leveys:

45 mm

Korkeus:

450 mm

Syvyys:

1 mm

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kehyksen korkeus:

30...30 mm

Moduulimaadoituksella:

ei

Aurinkopaneelin alatuki

Aurinkopeneelin alatuki 30mm paneelille. Tuki helpottaa asennusta, eteenkin seinäasennuksissa.Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.