SALOMAAN KONEPAJA - Aurinkopaneelin alatuki - 35 mm paneelille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kehyksen korkeus:
35...35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Leveys - 50 mm
Korkeus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005818
Toimittajan tuotenumero
SUJ-AT35
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Leveys:
50 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
1 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
35...35 mm
Moduulimaadoituksella:
ei
Aurinkopaneelin alatuki
Aurinkopeneelin alatuki 35mm paneelille. Tuki helpottaa asennusta, eteenkin seinäasennuksissa. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.
Aurinkopeneelin alatuki 35mm paneelille. Tuki helpottaa asennusta, eteenkin seinäasennuksissa. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.